WIHA - Ruuvitalttasarja - TORX 6-os.SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä Torx - 6
Työkalujen kokonaismäärä - 6
Terän materiaali - kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kädensijan materiaali - muovi
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995071554
Sähkönumero
6451680
Toimittajan tuotenumero
07155
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä Torx:
6
Työkalujen kokonaismäärä:
6
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko
Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Käyttö: Soveltuu erityisen hyvin kuiviin käyttökohteisiin. 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01290) T10 x 80 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01291) T15 x 80 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01292) T20 x 100 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01293) T25 x 100 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01295) T30 x 115 mm 1 x Ruuvimeisseli SoftFinish TORX® pyöröterällä (01296) T40 x 130 mm



