WIHA - Ruuvitalttasarja - VDE PH 6-osaa SlimFix

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 2

  • Ruuvitalttojen määrä PZ - 1

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 3

  • Ruuvitalttojen määrä Torx - 0

  • Työkalujen kokonaismäärä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995383626

Sähkönumero

6421445

Toimittajan tuotenumero

38362

Tukkuerä

10

Ruuvitalttojen määrä PH:

2

Ruuvitalttojen määrä PZ:

1

Ruuvitalttojen määrä ura:

3

Ruuvitalttojen määrä Torx:

0

Työkalujen kokonaismäärä:

6

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kiertyvä pää:

ei

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

Ruuvimeisselisarja sisältää:3.5x100/4x100/5.5x125/PH1x80/PH2x100/SLPZ2x100

Ranteet ja käden lihakset rasittuvat pidempikestoisissa, käsin tehtävissä ruuvaustöissä. SoftFinish®-ruuvimeisselin kahva on ergonomisesti muotoiltu ja takaa käsivoimien optimaalisen siirtymisen. Pitkän ja kapean kahvan muotoilun ansiosta pienet ruuvit voidaan vääntää paikoilleen nopeasti ja turvallisesti. Isolla kahvalla saadaan aikaan suurempia vääntömomentteja. Kahvan päässä on selkeä profiilisymboli. SoftFinish-ruuvimeisseli soveltuu erityisen hyvin kuivassa ympäristössä käytettäväksi. Kahvan kovien ja pehmeiden alueiden sijoittelu takaa, että ruuveista saa erinomaisen otteen nopeassa ja voimakkaassa ruuvauksessa.