WIHA - Sähköasennustesteri - Jatkuvuustesteri 400 V AC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu jännitetyöhön - kyllä
Kaapelin erottelutoiminto - ei
Soveltuu puun paikannukseen - ei
Soveltuu metallin paikannukseen - ei
Soveltuu muovin paikannukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452223
Sähkönumero
6721419
Toimittajan tuotenumero
45222
Tukkuerä
1
Soveltuu jännitetyöhön:
kyllä
Kaapelin erottelutoiminto:
ei
Soveltuu puun paikannukseen:
ei
Soveltuu metallin paikannukseen:
ei
Soveltuu muovin paikannukseen:
ei
Akustinen signaali:
kyllä
Jatkuvuustesteri 400 V AC ledivaloilla ja äänisignaalilla;taskulampputoiminto; CAT II 400 V; sis. 2x AAA paristoa.
Onko asennus suoritettu oikein? Wihan jatkuvuustesterillä voidaan virran läpimeno virtapiireissä ja sähkölaitteissa testata nopeasti ja vaivattomasti. Äänimerkin ja LED-näytön ansiosta läpimenon mittaus on helposti luettavissa. Jos laitetta ei käytetä 30 sekunnin aikana, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Lisäksi Wihan jatkuvuustesteriin on integroitu taskulampputoiminto, jonka avulla saadaan optimaaliset valaistusolosuhteet myös heikosti valaistuissa työympäristöissä. Sekä testivirran alueella että myös vastusalueilla Wihan jatkuvuustesteri tuottaa luotettavia testituloksia ja takaa luokan CAT II maks. 600 V ja standardin EN 61010-1 mukaisen käyttöturvallisuuden. Toiminnot: LED-näyttö ja merkkiääni, taskulampputoiminto. Nopea jatkuvuuden testaus 20 mA asti kahdella mittausalueella 10 ja 500 kΩ. Mitat: 9 x 4,5 cm. IP-luokka: IP40. CE merkintä.
Onko asennus suoritettu oikein? Wihan jatkuvuustesterillä voidaan virran läpimeno virtapiireissä ja sähkölaitteissa testata nopeasti ja vaivattomasti. Äänimerkin ja LED-näytön ansiosta läpimenon mittaus on helposti luettavissa. Jos laitetta ei käytetä 30 sekunnin aikana, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Lisäksi Wihan jatkuvuustesteriin on integroitu taskulampputoiminto, jonka avulla saadaan optimaaliset valaistusolosuhteet myös heikosti valaistuissa työympäristöissä. Sekä testivirran alueella että myös vastusalueilla Wihan jatkuvuustesteri tuottaa luotettavia testituloksia ja takaa luokan CAT II maks. 600 V ja standardin EN 61010-1 mukaisen käyttöturvallisuuden. Toiminnot: LED-näyttö ja merkkiääni, taskulampputoiminto. Nopea jatkuvuuden testaus 20 mA asti kahdella mittausalueella 10 ja 500 kΩ. Mitat: 9 x 4,5 cm. IP-luokka: IP40. CE merkintä.