WIHA - Sähköasennustesteri - Pistorasiatesteri 230 V AC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu jännitetyöhön - kyllä
Kaapelin erottelutoiminto - ei
Soveltuu puun paikannukseen - ei
Soveltuu metallin paikannukseen - ei
Soveltuu muovin paikannukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452209
Sähkönumero
6721417
Toimittajan tuotenumero
45220
Tukkuerä
1
Soveltuu jännitetyöhön:
kyllä
Kaapelin erottelutoiminto:
ei
Soveltuu puun paikannukseen:
ei
Soveltuu metallin paikannukseen:
ei
Soveltuu muovin paikannukseen:
ei
Akustinen signaali:
kyllä
Pistorasiatesteri 230 V AC ledivaloilla ja sähköjohdolla. CAT II 300 V;sis. 2x AAA paristoa.
Onko pistorasia kytketty oikein? Wihan pistorasiatesterillä voi helposti tarkistaa maadoitettujen pistorasioiden virheettömän johdotuksen. Viat osoitetaan yksiselitteisesti LED-näytössä. Wihan pistorasiatesterin joustavan johdon ansiosta sitä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa ja mittaustulokset ovat aina helposti luettavissa. Mittausluokan CAT II maks. 300 V mukaisesti Wihan pistorasiatesteri on turvallinen. Standardien EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1) mukainen laite. Toiminnot: johdollinen pistorasiatesteri maadoitettujen pistorasioiden, kaapelikelojen ja jatkojohtojen vikojen testaukseen ja tunnistukseen. LED-näyttö. Mitat 9 x 7,5 cm. IP-luokka: IP40. CE merkintä.
Onko pistorasia kytketty oikein? Wihan pistorasiatesterillä voi helposti tarkistaa maadoitettujen pistorasioiden virheettömän johdotuksen. Viat osoitetaan yksiselitteisesti LED-näytössä. Wihan pistorasiatesterin joustavan johdon ansiosta sitä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa ja mittaustulokset ovat aina helposti luettavissa. Mittausluokan CAT II maks. 300 V mukaisesti Wihan pistorasiatesteri on turvallinen. Standardien EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1) mukainen laite. Toiminnot: johdollinen pistorasiatesteri maadoitettujen pistorasioiden, kaapelikelojen ja jatkojohtojen vikojen testaukseen ja tunnistukseen. LED-näyttö. Mitat 9 x 7,5 cm. IP-luokka: IP40. CE merkintä.