WIHA - Sivuleikkurit - Sivuleikkurit Indus. 160 mm SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Pituus - 160 mm
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995434564
Sähkönumero
6432309
Toimittajan tuotenumero
43456
Tukkuerä
1
Muoto:
vakio
Pituus:
160 mm
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
ESD-testattu:
ei
Pinnan suojaus:
kromattu
Z 12 1 02 Industrial-sivuleikkurit DynamicJoint-nivelrakenteella 160 mmpiikkipakkauksessa
Pehmeiden ja kovien johtimien leikkaamiseen vaadittava yleisleikkuri ei saa puuttua ammattilaisen varustuksesta. Wihan Industrial-sivuleikkuri toimii erinomaisesti kestävänä yleisleikkurina ja on erittäin monipuolinen. DynamicJoint®-nivelrakenteella varustettu leikkuri takaa käsivoiman optimaalisen siirtymisen teriin ja jopa 40 % suuremman leikkausvoiman. Leikkurin puolipyöreä pää mahdollistaa siistin leikkuujäljen. Ergonomisesti muotoillut kahvat takaavat miellyttävän ja väsymättömän työskentelyn.
Pehmeiden ja kovien johtimien leikkaamiseen vaadittava yleisleikkuri ei saa puuttua ammattilaisen varustuksesta. Wihan Industrial-sivuleikkuri toimii erinomaisesti kestävänä yleisleikkurina ja on erittäin monipuolinen. DynamicJoint®-nivelrakenteella varustettu leikkuri takaa käsivoiman optimaalisen siirtymisen teriin ja jopa 40 % suuremman leikkausvoiman. Leikkurin puolipyöreä pää mahdollistaa siistin leikkuujäljen. Ergonomisesti muotoillut kahvat takaavat miellyttävän ja väsymättömän työskentelyn.



