WIHA - Sivuleikkurit - Voimasivul. Class. 160mmSB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - voimasivuleikkuri
Pituus - 160 mm
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995413019
Sähkönumero
6431864
Toimittajan tuotenumero
41301
Tukkuerä
1
Muoto:
voimasivuleikkuri
Pituus:
160 mm
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
ESD-testattu:
ei
Pinnan suojaus:
kromattu
Voimasivuleikkurit Classic Z 16 2 01 160 mm SB Classic, pianolanka max Ø 2,0 mm , piikkipakkauksessa
Helpottaa työtäsi. 40% enemmän leikkausvoimaa optimoidun voimansiirron ansiosta. Suojaa terveyttäsi. Pihtien erityinen DynamicJoint®-nivelrakenne vähentää leikkaamisessa tarvittavaa voimaa. Useiden kaapeleiden ja johdinten leikkaaminen pituuteen vaatii ranteilta paljon voimaa ja rasittaa käden lihaksia. Wihan voimasivuleikkurit Classic-kahvalla pienentävät leikkaamiseen tarvittavaa voimaa. Puoliympyrän muotoinen pihdinpää tekee siistin leikkujäljen. Erityisesti asennustöihin ja erilaisten materiaalien leikkaamiseen pehmeistä erittäin koviin.
Helpottaa työtäsi. 40% enemmän leikkausvoimaa optimoidun voimansiirron ansiosta. Suojaa terveyttäsi. Pihtien erityinen DynamicJoint®-nivelrakenne vähentää leikkaamisessa tarvittavaa voimaa. Useiden kaapeleiden ja johdinten leikkaaminen pituuteen vaatii ranteilta paljon voimaa ja rasittaa käden lihaksia. Wihan voimasivuleikkurit Classic-kahvalla pienentävät leikkaamiseen tarvittavaa voimaa. Puoliympyrän muotoinen pihdinpää tekee siistin leikkujäljen. Erityisesti asennustöihin ja erilaisten materiaalien leikkaamiseen pehmeistä erittäin koviin.