WIHA - TriCut Professional asennuspih - Wiha 38552 kuorintapihd. 1000V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 1.5...2.5 mm²
Pituus - 170 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - kyllä
Vaijerileikkurilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995385521
Sähkönumero
6421417
Toimittajan tuotenumero
38552
Tukkuerä
10
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
1.5...2.5 mm²
Pituus:
170 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
kyllä
Vaijerileikkurilla:
ei
Säädettävä kuorinta-alue:
ei
Itsesäätävä:
ei
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
ei
Spiraalileikkaus:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Pinnan suojaus:
kromattu
ESD-testattu:
ei
Puristussuojalla:
ei
Paino:
266 g
Helpottaa työtäsi. Pihdinpään taivutettu muoto mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissä kohteissa, esim. asennusrasioissa. Pienentää kustannuksiasi. Tarvitset nyt vain yhden työkalun katkaisuun, kuorintaan ja eristeen poistoon. Parantaa tehokkuuttasi. Kolme työkalua samassa. Säästää 60 % tilavuudessa, 50 % painossa, takaa 100 % tehon. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900:2012 mukaan.