WIHA - Työkalulajitelma - Hylsysrj 1/4" 40os vyölaukkuSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 39

  • Sähköasentajan työkalusarja - ei

  • Pakkaustyyppi - laukku

  • Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja - kyllä

  • Hylsyjen määrä - 13

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995446840

Sähkönumero

6435990

Toimittajan tuotenumero

44684

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

39

Sähköasentajan työkalusarja:

ei

Pakkaustyyppi:

laukku

Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:

kyllä

Hylsyjen määrä:

13

Ruuvauskärkien määrä:

19

Hylsynvääntimien määrä:

2

Hylsy- ja kärkisrj 1/4" 40-os vyölaukussa: räikkäväännin 1/4", 13 xhysyt 4-14 mm, jatkot 75/100 mm, kuulanivel, kahva,sovitin 1/4"kuusio-neliö, kärkipidin, 19xkärjet ura 4,5/5,5/6,5;PH1/2, PZ1/2/3,T10-T40 HEX 3/4/5/6.

Jos sinulla ei ole oikeaa työkalua käden ulottuvilla, se tarkoittaa hukattua aikaa, erityisesti liikkuvassa käytössä. 40-os. hylsy- ja kärkisarjalla 1/4\" ruuviliitokset voidaan suorittaa helposti yhdellä liikkeellä käytännöllisen vyötaskun ansiosta. Sarja sisältää yleisimmät 1/4'':n hylsyt 4 - 14 mm, kärjet, kärjenpidin, räikkäavain, kaksi jatkoa, kardaaninivel ja 1/4“ - hylsysovittimen. Käyttäjä on erinomaisesti varustettu asennus- ja kokoonpanotöihin. Lisäksi ergonomisesti muotoiltu SoftFinish® ruuvimeisselin kahva magneettisella kärjenpitimellä takaa erityisen kätevät ruuviliitokset.1/4”:n hylsysovittimella varustettuna SoftFinish® -meisselin kahvassa voidaan kärkien lisäksi käyttää myös hylsyjä. Käyttäjällä on useita eri käyttösovelluksia. Räikkäavain yhdessä hylsyvalikoiman kanssa antaa työssä tarvittavan joustavuuden. Lisäksi käyttäjällä on räikkäavaimella työskenneltäessä 72 hampaan hienon hammastuksen ansiosta lyhyt palautuskulma. Pyörimissuunta voidaan asettaa sisäänrakennetulla kytkentävivulla myötä-/vastapäivään. Mukana toimitettujen pidennyksien kanssa myös syvällä oleviin muttereihin ja ruuveihin pääsee helposti käsiksi. Hylsyt ja pidennykset lukitaan mekaanisesti. Vaihto tapahtuu painamalla vapautuspainiketta. Korkealaatuisesta kromi-vanadiumi-teräksestä valmistetut hylsyt ovat pitkäikäisiä ja kestäviä etenkin korroosionkestävän ja helposti puhdistettavan pintansa ansiosta. Käytännöllistä laukkua voidaan sen kätevän muotoilun ansiosta käyttää sekä vyölaukkuna että sarjan jokapäiväisenä säilytystilana. Luistamattoman pinnan ansiosta vahva pito myös öljyisissä tai kosteissa työolosuhteissa.