WIHA - Työkalulajitelma - Työkalusrj VDE 14-os SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 13
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Pihtien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995434670
Sähkönumero
6432278
Toimittajan tuotenumero
43467
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
13
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Pihtien määrä:
0
Lenkkiavaimien määrä:
0
Hylsysavaimien määrä:
0
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Kiintolenkkiavaimien määrä:
0
Pakkaustyyppi:
muovipussi
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Hylsyjen määrä:
1
Kuusiokoloavaimien määrä:
0
Kiintoavaimien määrä:
0
Jakoavaimien määrä:
0
Räikkävääntimien määrä:
0
Kärkihylsyjen määrä:
8
Ruuvauskärkien määrä:
2
Hylsynvääntimien määrä:
0
Lyöntityökalujen määrä:
0
Vasaroiden määrä:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Sahojen määrä:
0
Viilojen määrä:
0
Puuporanterien määrä:
0
Betoni- / kiviporanterien määrä:
0
Metalliporanterien HSS määrä:
0
Ohjausporanterien määrä:
0
Kartioporanterien määrä:
0
Upotusreunusten määrä:
0
Reikäsahojen määrä:
0
Kaapelileikkurien määrä:
0
Monitoimityökalujen määrä:
0
Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:
0
Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:
0
Mittaustyökalujen määrä:
0
Testaustyökalujen määrä:
0
Helpottaa työtäsi: Kaikki työkalut on järjestyksessä laukussa, josta ne on nopea ottaa käyttöön. Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin. Suojaa työkohdettasi: Eristetyt hylsyt pienentävät oikosulkujen riskiä. Eri asennuskohteissa esim. keskus- tai sähkölaiteasennuksissa tarvitaan monia eri ruuviprofiileja. 13-osainen sarja kattaa kaikki yleisimmät ruuvauskärjet ja hylsyt. Sarjan käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaikki työkalut on järjestetty omiin pidikkeisiin kestävään, taitettavaan työkalupussiin. Wiha slimTechnology -muotoilun ansiosta slimBit-ohutkärjissä on jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. 1/4\":n hylsyjä voidaan käyttää yhdessä Wihan speedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa kuusiopulttien kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut estävät etenkin ahtaissa työympäristöissä oikosulun kahden johtimen tahattoman kosketuksen yhteydessä. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Käyttö: Hyväksytty 1 000 voltin jännitetyöhön. Liikkuvaan käyttöön ja ahtaisiin asennuskohteisiin. Hylsysovitin ja jatkokappale Wihan 6 mm:n kahvoille. Eristetyt 1/4\":n hylsyt 5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/10,0/11,0/13,0 mm, SoftFinish meisselin kahva, SlimBit-ohutkärjet suoraura 5,5 mm ja 3,5 mm.