WIHA - Työkalulajitelma - Työkalusrj VDE 32os SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 31
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Pihtien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
slimFamily
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995434656
Sähkönumero
6432276
Toimittajan tuotenumero
43465
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
31
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Pihtien määrä:
0
Lenkkiavaimien määrä:
0
Hylsysavaimien määrä:
0
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Kiintolenkkiavaimien määrä:
0
Pakkaustyyppi:
laukku
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Hylsyjen määrä:
8
Kuusiokoloavaimien määrä:
0
Kiintoavaimien määrä:
0
Jakoavaimien määrä:
0
Räikkävääntimien määrä:
0
Kärkihylsyjen määrä:
8
Ruuvauskärkien määrä:
18
Hylsynvääntimien määrä:
0
Lyöntityökalujen määrä:
0
Vasaroiden määrä:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Sahojen määrä:
0
Viilojen määrä:
0
Puuporanterien määrä:
0
Betoni- / kiviporanterien määrä:
0
Metalliporanterien HSS määrä:
0
Ohjausporanterien määrä:
0
Kartioporanterien määrä:
0
Upotusreunusten määrä:
0
Reikäsahojen määrä:
0
Kaapelileikkurien määrä:
0
Monitoimityökalujen määrä:
3
Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:
0
Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:
0
Mittaustyökalujen määrä:
0
Testaustyökalujen määrä:
0
Helpottaa työtäsi, kaikki työkalut on järjestyksessä laukussa, josta ne on nopea ottaa käyttöön. Parantaa turvallisuuttasi, Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Parantaa tehokkuuttasi, kattava vaihtokärki- ja hylsysarja säästää tilaa. Turvallista työskentelyä, eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Suojaa työkohdettasi, eristetyt hylsyt pienentävät oikosulkujen riskiä. Eri asennuskohteissa esim. keskus- tai aurinkopaneeliasennuksissa tarvitaan monia eri ruuviprofiileja 31-osainen sarja kattaa kaikki yleisimmät ruuvauskärjet ja hylsyt. Sarjan käyttömahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Kaikki työkalut on järjestetty siististi ja turvallisesti kestävään laukkuun, niin että ne löytyvät heti. Avattuna laukku toimii työkalutelineenä. Laukku voidaan myös ripustaa seinälle. 31-osainen työkalusarja on tilaa säästävä ratkaisu. Wiha slimTechnology -muotoilun ansiosta sarjaan sisältyvissä slimBit-ohutkärjissä on jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Stubby-lyhytmeisselikahva mahtuu myös ahtaissa paikoissa oleviin ruuveihin käsiksi. PicoFinish®-kahva on tarkoitettu tarkkuutta vaativiin ruuvaustöihin. SoftFinish-pitkittäiskahvalla ruuvaat voimakkaammin. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900 mukaisesti. Käyttö: hyväksytty 1 000 voltin jännitetyöhön. Liikkuvaan käyttöön ja ahtaisiin asennuskohteisiin. Kolme kahvaa (PicoFinish®, slimVario® electric ja Stubby), jatke slimBit-ohutkärjille ja hylsysovitin; hylsyt 1/4\" (5/5,5/6/7/8/10/11/13 mm), slimBit-ohutkärjet (urat 2/3,5/5,5/6,5 mm; PH0/PH1/PH2/PZ1/PZ2 / SL/PZ1 / SL/PZ2, HEX 3/4/5 mm, T10/T15/T20/T25)