WIHA - Työkalulaukku - Asennustyökalusrj VDE 23-os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 22
Ruuvitalttojen määrä PH - 4
Ruuvitalttojen määrä ura - 2
Pihtien määrä - 1
Sähköasentajan työkalusarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452896
Sähkönumero
6451724
Toimittajan tuotenumero
45289
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
22
Ruuvitalttojen määrä PH:
4
Ruuvitalttojen määrä ura:
2
Pihtien määrä:
1
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Pakkaustyyppi:
laukku
Kuusiokoloavaimien määrä:
4
Ruuvauskärkien määrä:
12
Ruuvitalttojen määrä Torx:
2
Kaapelileikkurien määrä:
1
Monitoimityökalujen määrä:
2
Mittaustyökalujen määrä:
1
Sähköasennukset ja mm. shköautojen latauspisteiden asennus ja käyttöönotto edellyttävät päteviä asentajia sekä turvalliset, hyväksytyt työkalut. Wihan latauspistokkeen 23-osaisen asennustyökalusarjan käyttäjällä on aina oikea työkalu käsillä. Työkalut on pakattu monitoimilaukkuun, ja kansi taitettuna ne on helppo ottaa käyttöön. Wiha slimTechnologyn ansiosta slimBit-ohutkärjet ovat jopa 33% kapeampia. Lyhen Stubby-kahvan kanssa ruuveihin ulottuu vaivattomasti myös ahtaissa tiloissa. Laukkuun on pakattu lisäksi kuorintatyökalu 0,5-6 mm², kytkinkaapin nivelletty avain, kaapelileikkurit, taivutetut kärkipihdit, momenttiavain 0,8-5 Nm ja toinen Ø 6 mm:n kahva ohutkärjille. Eristetyt työkalut on testattu 10000 voltissa ja hyväksytty 1000 volttiin asti.