WIHA - Työkalulaukku - Työkalulaukku L (tyhjä) 20 l


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 28
Korkeus - 183 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995458362
Sähkönumero
6451834
Toimittajan tuotenumero
45836
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
28
Korkeus:
183 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
457 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
367 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
kyllä
Irroitettavalla lokerolla:
kyllä
Liikkuvassa työssä ei ole helppoa kantaa kaikkia tarvittavia työkaluja ja samalla pitää ne järjestyksessä. Wihan L työkalulaukussa on työkaluille 14 silmukkaa ja 14 taskua sekä lisäsäilytystilaa pohjalevyn alla yksittäisille työkaluille ja materiaaleille. Salkku voidaan lukita riippulukoilla (ei sisälly toimitukseen) kanteen integroitujen silmukoiden kautta. Salkkua on miellyttävä kantaa ergonomisesta kaksikomponenttikahvasta. Salkku on personoitavissa ja kuljetettavissa myös lentokonessa ilmanpaineventtiilin ansiosta. Kevyt mutta kestävä salkku on valmistettu polypropeenista. Salkku on pöly- ja vesitiivis (IP67). Tilavuus on 20 l, sallittu kantavuus 14,2 kg ja käyttöolosuhteiden lämpötila-alue on -33 C:sta 90 C:een. Mitat 45,7 x 36,7 x 18,3 cm käyttökohteet: Työkalujen säilytykseen asentajalle tai alan opiskelijalle.