WIHA - Työkalulaukku - Työkalusrj sähköasentaja 80os.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 80
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 1
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Pihtien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995457341
Sähkönumero
6451829
Toimittajan tuotenumero
45734
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
80
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
1
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Pihtien määrä:
2
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Pakkaustyyppi:
laukku
Kuusiokoloavaimien määrä:
9
Ruuvauskärkien määrä:
47
Vasaroiden määrä:
1
Kaapelileikkurien määrä:
2
Mittaustyökalujen määrä:
2
Testaustyökalujen määrä:
1
Ruuvauskärkisarja slimVario VDE 19-os. (41231) Ruuvitalttasarja VDE PH 6-os. (38362)
Sähköasentajan nivelmitta 2 m (42068)
Sähköasentajan vesivaaka 40 cm (42074)
Jännite- ja jatkuvuustesteri 12-1000 V AC/1500 V DC (45216)
PocketMax-maksiinimeisseli VDE (45296)
Kärkisarja XLSelector MIX 25 mm 32-os. (29417)
Sähköasentajan vasara 500 g (42071)
Kaapelileikkurit Professional VDE 210 mm (43662)
Kaapelin kuorintatyökalu 0,5-6 mm² (44242)
Pihtisarja Professional VDE 3-os: linja-ja kärkipihdit, sivuleikkurit (26852)
Pallopääkuusiokoloavainsarja ProStar 10-os. (07185)





