Varastointi päättyy

WIHA - Työkalulaukku WIHA - 26755 5-OS 1000V

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 5

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 1

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 2

  • Pihtien määrä - 2

  • Sähköasentajan työkalusarja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995267551

Sähkönumero

6421658

Toimittajan tuotenumero

26755

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

5

Ruuvitalttojen määrä PH:

1

Ruuvitalttojen määrä ura:

2

Pihtien määrä:

2

Sähköasentajan työkalusarja:

kyllä

Pakkaustyyppi:

laukku

Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:

ei

5-OS VDE työkalusarja. Sis. 3 yleisintä ruuvitalttaa, 160mm kaapelileikkurin sekä pitkäkärkiset kärkipihdit.

Parantaa tehokkuuttasi: Kompakti ja tilaa säästävä työkalulajitelma. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Käyttö: {%s}Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti. 1xKärkipihdit Professional electric suora terä (26727) 200 mm 1xProfessional-sivuleikkurit jännitetyöhön DynamicJoint®-nivelrakenteella (26741) 160 mm 1xRuuvimeisseli SoftFinish electric Phillips (00848) PH2x100 mm 1xRuuvimeisseli SoftFinish electric ura (00822) 3,5 mmx100 mm 1xRuuvimeisseli SoftFinish electric ura (00826) 5,5 mmx125 m.