WIHA - Työkalulaukku - Wiha laukku

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Materiaali - tekstiili

  • Lokeroiden lukumäärä - 2

  • Korkeus - 77 mm

  • Pyörillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995434748

Sähkönumero

6432279

Toimittajan tuotenumero

43474

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laukku

Materiaali:

tekstiili

Lokeroiden lukumäärä:

2

Korkeus:

77 mm

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

245 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

170 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Wiha taittolaukku tyhjä

Helpottaa työtäsi: Kaikki työkalut on järjestetty siististi ja turvallisesti kestävään laukkuun, niin että ne löytyvät heti.Parantaa tehokkuuttasi: Avattu laukku toimii työpenkkitelineenä työkalujen ottamisen helpottamiseksi.Erityisesti liikkuvia töitä tekevien sähköasentajien on pystyttävä säilyttämään työkalunsa yhdessä paikassa. Wihan monitoimilaukku ei ole ainoastaan kestävä ja kompakti, vaan myös erittäin monipuolinen. Avattuna laukku toimii työkalutelineenä. Laukku voidaan myös ripustaa seinälle. Laukussa on tilaa 18 slimBit-ohutkärjelle, 8 hylsylle, 5 ElectricVario Family -tuoteperheen kahvalle ja muille tarvikkeille. slimBit-ohutkärkien takana on lisäksi tilaa käyttöohjeille tai sertfikaateille.Käyttö: ElectricVario Family -tuoteperheen työkalujen säilytykseen, esim. speedE®-meisselin, hylsyjen ja slimBit-ohutkärkien säilytykseen.