WIHA - Työkalupakki - Salkku XXL3 tyhjä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 3
Ruuvitalttojen määrä PZ - 3
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Sähköasentajan työkalusarja - kyllä
Pakkaustyyppi - laukku
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995441296
Sähkönumero
6435985
Toimittajan tuotenumero
44129
Tukkuerä
6
Ruuvitalttojen määrä PH:
3
Ruuvitalttojen määrä PZ:
3
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Pakkaustyyppi:
laukku
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Ruuvauskärkien määrä:
3
Monitoimityökalujen määrä:
1
Wihan työkalupakki sähköasentajalle. Sisältää 6 slimmi ruuvimeisseliä: urat 3,5 ja 5,5, PH1, PH2 sekä SL/PZ1 ja SL/PZ2. Mukana myös stubby-lyhytmeisselin kahva ja kolme ohutkärkeä (ura 3,5 mm, PH2 ja SL/PZ2). Pakki toimitetaan työkalutasoilla ja -pidikkeillä. Pohjalevyn alla lisää tilaa muille tarvikkeille ja työkaluille. Voit käyttää pakkia myös istuimena, työpenkkinä (kannessa v-ura mitta-asteikolla) ja porrasjakkarana (nousu <0,5 m, astinlauta 20 cm). Maximi paino sisältö: 50 kg, päällä: 150 kg.
Helpottaa työtäsi : Jalat ulos taitettuna voit käyttää pakkia jalansijana korkealla työskentelyä varten.
Laskee kustannuksiasi: Kansainvälisesti palkitut VDE-eristetyt työkalut, testattu yksitellen 10 000:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 V:n jännitteellä käytettäviksi. Suojaa terveyttäsi: Kädensijojen ergonominen muotoilu helpottaa työskentelyä ja ennaltaehkäisee ammattisairauksia.Työkalupakki rullaa mukavasti ja kevyesti portaissa ja karkealla alustalla suurten pyörien ansiosta.Ulos taitettavien jalkojen ansiosta sinulla on lisää purkutilaa työkaluille. Parantaa joustavuuttasi: Paljon tilaa ylimääräisille työkaluille ja pohjalevyn alla tilaa pienosille. Parantaa työn laatua: Laukun kannessa olevaa V-muotoista mittalovea voit käyttää materiaalin sahaamiseen. Erittäin suurten pyörien ansiosta työkalupakki on helppo vetää takana karkealle alustalla tai portaita pitkin. Taitettavien jalkojen ansiosta työkalupakki toimii myös luistamattomana askeleena. Lisäksi kohotettu asento mahdollistaa työkalujen poistamisen mukavasti ja selkää rasittamatta. Pakin kannen V-muotoinen asteikolla varustettu mittalovi helpottaa esimerkiksi kaapelikanavan sahaamista rakennustyömaalla. Kestävässä PP-muovisessa työkalupakissa on kannessa kaasujousitus, jonka avulla kansi pysyy eri asennoissa ja estää sormien väliin puristumisen.





