WIHA - Työkalureppu - Työkalureppu mekaanikko 41os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä ura - 5
Pihtien määrä - 3
Sähköasentajan työkalusarja - ei
Kiintolenkkiavaimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995455293
Sähkönumero
6451827
Toimittajan tuotenumero
45529
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä ura:
5
Pihtien määrä:
3
Sähköasentajan työkalusarja:
ei
Kiintolenkkiavaimien määrä:
5
Pakkaustyyppi:
laukku
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
kyllä
Kuusiokoloavaimien määrä:
9
Ruuvauskärkien määrä:
12
Vasaroiden määrä:
1
Monitoimityökalujen määrä:
1
Mittaustyökalujen määrä:
1
Wiha-työkalureppu sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön ja vapauttaa kädet. Kun kädet on täynnä töitä, tarvitaan kaksi vapaata kättä. Asentajan reppu on ratkaisu, joka mahdollistaa rajattoman työskentelyn vapauden. Viimeistelty osastojärjestelmä takaa selkeän organisoinnin ja työkalujen helpon käyttöönoton, jopa vain 1/3 aukeamalla. 77 eri säilytyspaikkaa ja 30 eri kiinnitysmahdollisuutta mahdollistavat yksilölliset kokoonpanovaihtoehdot lisätyökaluilla ja lisävarusteilla. Repussa on kaksi vahvistettua suojalokeroa herkästi rikkoontuville tarvikkeille. Repun tukeva alaosa vakaalla pohjalla varmistaa sen, että kun reppu on auki se pysyy paikallaan vaikka märällä ja likaisella alustalla. Työkalureppu on paitsi työkalupakkisi myös mobiilitoimistosi. Erilliset läppäri- ja asiakirjataskut pitävät tietokoneen yms. turvallisesti ja siististi erillään työkaluista. Kantomukavuus varmistuu säädettävällä, hengittävällä selkäosalla ja tukevalla, liukumattomalla kahvalla. Kestävän repun pintamateriaali on laadukas, roiskeveden kestävä PU-kangas (1680D) ja vetoketjut YKK-standardin mukaiset. Reppua voi laajentaa yksilöllisesti MOLLE-silmukkajärjestelmän, -lisätarvikkeiden ja karabiinihakojen avulla (eivät kuulu toimitukseen). Ammattilaistyökalurepulla ja laadukkailla Wiha-työkaluilla sinulla on kaikki tarvitsemasi järjestyksessä ja mukana matkassa! Kaikentyyppisiin kiinnitystehtäviin reppuun on pakattu kuusiokoloavainsarjan (1,5–10 mm) lisäksi 7 ergonomista meisseliä, Stubby-lyhytmeisselin 1/4\":n kahva, ruuvauskärkisarja 12 kärjellä ja kärkipitimellä sekä kolme pihtiä (sivuleikkurit, linjapihdit ja putkipihdit) erilaisiin leikkaus-, kiinnipitämis- ja ohjaamistöihin. Lukkosepän vasara, rullamitta ja viisi kiintorengasavainta viimeistelevät työkaluvalikoiman mekaaniikan asennuksiin.