WIHA - Työkalureppu - Työkalureppu sähköasentaja27os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 26
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 1
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Pihtien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995455286
Sähkönumero
6451826
Toimittajan tuotenumero
45528
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
26
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
1
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Pihtien määrä:
3
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Pakkaustyyppi:
laukku
Kuusiokoloavaimien määrä:
9
Ruuvauskärkien määrä:
4
Monitoimityökalujen määrä:
2
Mittaustyökalujen määrä:
2
Wiha-työkalureppu sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön ja vapauttaa kädet. Kun kädet on täynnä töitä, tarvitaan kaksi vapaata kättä. Sähköasentajan reppu on ratkaisu, joka mahdollistaa rajattoman työskentelyn vapauden. Viimeistelty osastojärjestelmä takaa selkeän organisoinnin ja työkalujen helpon käyttöönoton, jopa vain 1/3 aukeamalla. 77 eri säilytyspaikkaa ja 30 eri kiinnitysmahdollisuutta mahdollistavat yksilölliset kokoonpanovaihtoehdot lisätyökaluilla ja lisävarusteilla. Repussa on kaksi vahvistettua suojalokeroa herkästi rikkoontuville tarvikkeille. Repun tukeva alaosa vakaalla pohjalla varmistaa sen, että kun reppu on auki se pysyy paikallaan vaikka märällä ja likaisella alustalla. Työkalureppu on paitsi työkalupakkisi myös mobiilitoimistosi. Erilliset läppäri- ja asiakirjataskut pitävät tietokoneen yms. turvallisesti ja siististi erillään työkaluista. Kantomukavuus varmistuu säädettävällä, hengittävällä selkäosalla ja tukevalla, liukumattomalla kahvalla. Kestävän repun pintamateriaali on laadukas, roiskeveden kestävä PU-kangas (1680D) ja vetoketjut YKK-standardin mukaiset. Reppua voi laajentaa yksilöllisesti MOLLE-silmukkajärjestelmän, -lisätarvikkeiden ja karabiinihakojen (eivät kuulu toimitukseen) avulla. Ammattilaistyökalurepulla ja laadukkailla Wiha-työkaluilla sinulla on kaikki tarvitsemasi järjestyksessä ja mukana matkassa! Kaikentyyppisiin kiinnitystehtäviin reppuun on pakattu kuusiokoloavainsarjan (1,5–10 mm) lisäksi kuusi ergonomista VDE-ruuvimeisseliä, PocketMax® VDE-makasiinimeisseli sekä kolme eristettyä pihtiä, sivuleikkurit, linja- ja kärkipihdit, erilaisiin leikkaus-, pito- ja ohjaamistöihin. Wiha-vesivaaka, taittomitta ja monitoimikuorija viimeistelevät työkaluvalikoiman sähköasennuksiin. Eristetyt työkalut on testattu IEC 60900 -standardin mukaisesti.






