WIHA - Vasara - Muovivasara 1277 g


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muovivasara
Varren materiaali - metalli
Pituus - 365 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 50 mm
Lyöntipään materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995021276
Sähkönumero
6431843
Toimittajan tuotenumero
02127
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muovivasara
Varren materiaali:
metalli
Pituus:
365 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
50 mm
Lyöntipään materiaali:
muovi
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
ei
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
ei
Varren suojus:
kyllä
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
1277 g
Vastaa vaatimuksiasi. Keltainen pää / keskikova: esim. työkalu- ja konerakentamiseen, autojen korjaukseen, pelti- ja asennustöihin. Helpottaa työtäsi. Tekee työstäsi helpompaa, optimaalinen isku vähemmällä voimalla. Suojaa terveyttäsi. Takaiskuton vasarointi minimoi niveliin, jänteisiin ja lihaksiin kohdistuvan kuormituksen.