WIHA - Vesivaaka - Sähköasentajan vesivaaka 40 cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 400 mm
Libellien määrä - 2
Magneettinen - ei
Elektroninen - ei
Laserilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995420741
Sähkönumero
6431761
Toimittajan tuotenumero
42074
Tukkuerä
10
Pituus:
400 mm
Libellien määrä:
2
Magneettinen:
ei
Elektroninen:
ei
Laserilla:
ei
Leveys:
56 mm
Halkaisija:
30 mm
Kahvojen määrä (reikäkahva):
1
Koneistettu mittauspinta:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Suhteellinen mittaustarkkuus:
0.5 mm/m
Materiaali:
alumiini
Sähköasentajan vesivaaka 40 cm piikkipakkauksessa
Mittaaminen eri asennoissa taitavasti sijoitettujen asteikkojen ansiosta, myös ylhäältä katsottaessa. Helppo ottaa mukaan, sopii Wihan työkalupakkiin. Säästää aikaa, muunneltavat etäisyysmerkinnät jopa neljälle uppoasennettavalle pistorasialle. Parantaa tehokkuuttasi, molempien vesivaakojen täydellinen näkyvyys myös terävästä kulmasta katsottaessa. Erityisesti asennettaessa pistorasioita lattian läheisyyteen sähköasentajan on usein vaikea nähdä kunnolla vesivaan’an libellejä. Wihan vesivaa'ssa libellit näkee täydellisesti jopa pienestä kulmasta. Lisäksi vesivaa’an yhtenäinen runko mahdollistaa linjan yhtenäisen merkitsemisen. Siirrettävien merkintäpisteiden ansiosta vesivaaka voidaan sovittaa kyseessä oleviin merkintäetäisyyksiin maakohtaisten määräysten mukaisesti, niin että sitä voidaan käyttää monipuolisesti ja kansainvälisesti. Kompaktin muotonsa ansiosta se soveltuu liikkuvaan käyttöön ja mahtuu mukaan pakkiin kuin pakkiin. Käyttö: uppoasennettavien rasioiden etäisyyksien vaaka- ja pystysuuntaiseen mittaukseen ja merkitsemiseen.
Mittaaminen eri asennoissa taitavasti sijoitettujen asteikkojen ansiosta, myös ylhäältä katsottaessa. Helppo ottaa mukaan, sopii Wihan työkalupakkiin. Säästää aikaa, muunneltavat etäisyysmerkinnät jopa neljälle uppoasennettavalle pistorasialle. Parantaa tehokkuuttasi, molempien vesivaakojen täydellinen näkyvyys myös terävästä kulmasta katsottaessa. Erityisesti asennettaessa pistorasioita lattian läheisyyteen sähköasentajan on usein vaikea nähdä kunnolla vesivaan’an libellejä. Wihan vesivaa'ssa libellit näkee täydellisesti jopa pienestä kulmasta. Lisäksi vesivaa’an yhtenäinen runko mahdollistaa linjan yhtenäisen merkitsemisen. Siirrettävien merkintäpisteiden ansiosta vesivaaka voidaan sovittaa kyseessä oleviin merkintäetäisyyksiin maakohtaisten määräysten mukaisesti, niin että sitä voidaan käyttää monipuolisesti ja kansainvälisesti. Kompaktin muotonsa ansiosta se soveltuu liikkuvaan käyttöön ja mahtuu mukaan pakkiin kuin pakkiin. Käyttö: uppoasennettavien rasioiden etäisyyksien vaaka- ja pystysuuntaiseen mittaukseen ja merkitsemiseen.






