WIHA - Yleismittari digitaalinen - Digit.yleismittari 1000V AC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Näytön taustavalo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452155
Sähkönumero
6721414
Toimittajan tuotenumero
45215
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
200 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Taajuuden maksimimittausarvo:
60000 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
kyllä
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1350 °C
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
60 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
kyllä
Maksimijännitteen mittausalue, AC/DC:
1000 V
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Pienin resoluutio, AC/DC-virta:
600 µA
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Mittausperiaate:
Todellinen neliöjuurikeskiarvo
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Virtalähde:
paristo
Etsitkö yleismittaria, joka kattaa kaikki sähköasentajan töihin liittyvät tärkeimmät mittayksiköt? Wiha-yleismittarilla voit suorittaa jännite-, virta-, vastus- ja taajuusmittauksia sekä lämpötilamittauksia. Lisäksi sillä voi suorittaa jatkuvuus- ja diodimittausta. Taustavalaistun, suuren LCD-näytön ja Data hold -toiminnon ansiosta mittaustulokset ovat heti luettavissa, myös mittaustapahtuman jälkeen. Pylväsdiagrammien näytön avulla muutokset voidaan havaita nopeasti ja yksiselitteisesti. Lisäsummeri antaa äänimerkin virran etenemisestä jatkuvuustestin aikana. Automaattisen mittausalueen valinnan ansiosta ei tarvitse tehdä mittausalueiden esivalintaa. TRUE-RMS-arvojen mittaus helpottaa mittaustulosten käyttöä. Edeltävien mittaustulosten tallennus ja vertailu tulevien mittaustulosten kanssa mahdollistaa erilaisia tarkistuksia. Lisäksi minimi- ja maksimiarvojen generointi optimoi tulosten saannin. Mittausluokkien CAT III maks. 1000 V AC ja CAT IV maks. 600 V AC mukaisesti Wihan digitaalinen yleismittari on turvallinen kiinteistö- ja pienjänniteasennustöissä. Standardien EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031 mukainen laite. Toiminnot: True RMS. Minimi- ja maksimiarvot. Iso taustavalaistu LCD-näyttö, pylväsdiagrammi ja merkkiääni tulosten helppoon lukemiseen. Automaattinen tai manuaalinen mittausalueenvalinta. Käyttö: monipuoliset yleismittaukset eri käyttöalueilla. IP-luokka: IP 40. CE merkintä.