WIHA - Yleismittari digitaalinen - Digit.yleismittari 600V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Näytön taustavalo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452186
Sähkönumero
6721415
Toimittajan tuotenumero
45218
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Taajuuden maksimimittausarvo:
500 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
100 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuusmittaus:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Maksimijännitteen mittausalue, AC/DC:
600 V
Data hold -toiminto:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Virtalähde:
paristo
Etsitkö yleismittaria, joka kattaa kaikki sähköasentajan töihin liittyvät tärkeimmät mittayksiköt? Wihan digitaalinen yleismittari on optimaalinen varuste, jonka avulla voit suorittaa mitä erilaisimpia mittauksia. Tällä yhdellä mittarilla voit suorittaa jännite-, virta-, vastus- ja taajuusmittauksia sekä lämpötilamittauksia. Lisäksi sillä voi suorittaa jatkuvuus- ja diodimittausta. Suuren LCD-näytön ja Data hold -toiminnon ansiosta mittaustulokset ovat heti luettavissa, myös mittaustapahtuman jälkeen. Lisäsummeri antaa äänimerkin virran etenemisestä jatkuvuustestin aikana. Automaattisen mittausalueen valinnan ansiosta ei tarvitse tehdä erityisten mittausalueiden esivalintaa. Edeltävien mittaustulosten tallennus ja vertailu tulevien mittaustulosten kanssa mahdollistaa erilaisia tarkistuksia. Mittausluokkien CAT III maks. 600 V ja CAT IV maks. 300 V mukaisesti Wihan digitaalinen yleismittari on turvallinen kiinteistöasennuksissa ja suoraan pienjänniteasennusten lähteissä tehtävissä töissä. Toiminnot: Automaattinen mittausalueenvalinta. Käyttö: monipuoliset yleismittaukset eri käyttöalueilla. IP-luokka: IP 40. CE merkintä.





