WIRELL - Asennusputki muovi, halkaistu - 20HF-UV-Aalto Kouru R100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Sisähalkaisija - 14 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6429810744166
Sähkönumero
1107428
Toimittajan tuotenumero
20HF-A-UV-AALTO KOURU
Tukkuerä
1600
Materiaali:
polypropeeni
Sisähalkaisija:
14 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Uppoasennus:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Soveltuu valuasennukseen:
ei
RAL-numero:
9005
Mitta-asteikko:
ei
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
luja (luokka 4)