WIRELL - Putkijohto - 16HF-A KLMA 4x0.8+0.8 Dca R100

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Putkijohto - 16HF-A KLMA 4x0.8+0.8 Dca R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Signaali-/telekaapelien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Vetolanka - ei

  • Materiaali - polypropeeni

Pakkaus ja ehdot

  • 2400 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002113099

Sähkönumero

0211309

Toimittajan tuotenumero

16HF-A KLMA 4X0.8+0.8 DCA R100

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Signaali-/telekaapelien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

16 mm

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

joustava

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-15...70 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Wirell Putkijohto Aalto - 16HF-A KLMA 4x0.8+0.8 Dca R100