WIRELL - Putkijohto - 25HF-2xCAT6A U/UTP+RG6 R50 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 18 mm
Väri - harmaa
Ulkohalkaisija - 25 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 1
Materiaali - polypropeeni
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
06429810744029
Sähkönumero
0211327
Toimittajan tuotenumero
25HF-A 2CAT6A U/UTP/ANT.RG6 DCA R50
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
18 mm
Väri:
harmaa
Ulkohalkaisija:
25 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä:
1
Materiaali:
polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.55...0.55 mm²
Halogeeniton:
kyllä
Tietoverkkokaapelien lukumäärä:
2
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Suojajohdin:
ei
Integroitu POF-johdin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
luja (luokka 4)
Mitta-asteikko:
kyllä


