WIRELL - Putkijohto-HF - 20HF-UV SOLAR 2x6+6 R100 Dca

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Putkijohto-HF - 20HF-UV SOLAR  2x6+6 R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 14.5 mm

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

06429810744043

Sähkönumero

0408849

Toimittajan tuotenumero

20HF-A-UV SOLAR 2X6+6

Tukkuerä

1

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

14.5 mm

Ulkohalkaisija:

20 mm

Taipuisuus:

taipuisa, itsestään palautuva

Väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

RAL-numero:

9005

Maakaapeli:

kyllä

EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:

Keskiluja (luokka 3, 750 N)

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

luja (luokka 4)

Wirell Asennusputki muovi Aalto Anti-UV SOLALR speed 2x6 Pu.MuH1Z2Z2-K+6 H07Z1-K Dca R100K R 100

Wirell Anti-UV aallotettu putki, joka kestää UV-säteitä ja Ilmakehän olosuhteita, soveltuu ulkoasennuksiin ja aurinkosähköjärjestelmiin
suoraa auringonvaloa sietäväksi Putken väri musta,putki on luokan 3442 750N putki jonka voi asentaa betoniin, asennus- ja käyttölämpötila -25+90 Testattu ilmastokammiossa standardien CEI 50289 ja CEI EN 50618 mukaisesti laitteistolla joka täyttää ISO 4892-2 vaatimuksen. Auringon valossa lämpötila voi kohota mustassa jopa +80 asteeseen ja Wirell Aalto UV putkien lämpöterminen kuorma on mitoitettu +90 jolla varmistetaan pitkä elinkaari. Iskulujuus luokka on 4 joka on kevyttä 3 luokkaa kolme kertaa iskunkestävämpi pakkasessa
Solar johtimet putkessa H1Z2Z2-K Punainen ja Musta EN50618,IEC6230 TUV2PfG1169/10.16 johtimet tinattua kuparia ,solar kaapeleilla kolminkertainen sertifikaatti ja erittäin korkea veden vastustus kyky ja kaapelit ovat erittäin korkealaatuisia .putkeen lisätään hienosäikeinen maadoitusjohdin H07Z1-K Dca MKEM maadoitusta varten ,Solar kaapeleilla 25 vuoden odotettu käyttöikä


Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Anti-UV musta black