WIRELL - Putkijohto-HF - 20HF-UV SOLAR 2x6 R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Sisähalkaisija - 14.5 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
06429810744210
Sähkönumero
0408850
Toimittajan tuotenumero
20HF-A-UV SOLAR 2X6 D
Tukkuerä
1600
Materiaali:
polypropeeni
Sisähalkaisija:
14.5 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
9002
Maakaapeli:
kyllä
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
luja (luokka 4)


