WIRELL - Putkijohto-HF Dca - 20HF-A 2xCAT6 U/UTP+RG59 R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 14.5 mm
Väri - harmaa
Ulkohalkaisija - 20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 1
Vetolanka - ei
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002113259
Sähkönumero
0211325
Toimittajan tuotenumero
20HF-A 2CAT6 U/UTP/ANT
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
14.5 mm
Väri:
harmaa
Ulkohalkaisija:
20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä:
1
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polyolefiini
Halogeeniton:
kyllä
Tietoverkkokaapelien lukumäärä:
2
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Suojajohdin:
ei
Integroitu POF-johdin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Mitta-asteikko:
kyllä
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaa Careltech® CAT 6 UTP Dca datakaapelia ja Antennikaapeli 6mm .RG 59 Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.
Tuotteena 20HF-A 2CAT6 UTP +coax 6 Dca (RG 59 ) on tarkoitettu lähinnä kuvan, äänen ja datan siirtoon. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus. Antennikaapelille sopiva liitin esim Cabelcon 3,9mm (mustarunko ) snro:7541400
https://www.sahkonumerot.fi/7541400
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free


