WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 16HF-A ML 3x1,5S R100 Dca

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 16HF-A ML 3x1,5S R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 11 mm

  • Väri - harmaa

  • Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 3

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Vetolanka - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004088012

Sähkönumero

0408801

Toimittajan tuotenumero

16HF-A ML 3X1.5S DCA R

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

11 mm

Väri:

harmaa

Yksijohdinkaapelien lukumäärä:

3

Ulkohalkaisija:

16 mm

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Halogeeniton:

kyllä

Voimakaapelien lukumäärä:

3

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

taipuisa, itsestään palautuva

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...70 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:

Keskiluja (luokka 3, 750 N)

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

luja (luokka 4)

Mitta-asteikko:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Wirell Putkijohto Aalto - 16HF-A ML 3x1.5S Dca R100

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 16mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennetut halogeenivapaat ML (H07Z1-U) Dca 3x1.5 mm2 johtimet. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.

Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.

Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
•IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free