WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A 1CAT6 UTP-COAX R100 Dca

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A 1CAT6 UTP-COAX R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Signaali-/telekaapelien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 1

  • Vetolanka - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002113105

Sähkönumero

0211310

Toimittajan tuotenumero

20HF-A 1CAT6 UTP/ANT.R

Tukkuerä

100

Väri:

harmaa

Signaali-/telekaapelien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

20 mm

Koaksiaalikaapelien lukumäärä:

1

Vetolanka:

kyllä

Materiaali:

polypropeeni

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

joustava

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-15...70 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Wirell Putkijohto Aalto - 20HF-A 1CAT6 UTP-COAX Dca R100

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennetut halogeenivapaat 1xCAT 6 UTP ja COAX (5mm) Dca data- ja antennikaapeli. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.

Tuotteena 20HF-A 1CAT6 UTP-COAX dca on tarkoitettu lähinnä kuvan, äänen ja datan siirtoon. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.

Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free