WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A COAX R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 14.5 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 1
Vetolanka - ei
Materiaali - polypropeeni
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
06429810744227
Sähkönumero
0211323
Toimittajan tuotenumero
20HF-A ANT.RG 6 A+ DCA
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
14.5 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä:
1
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.1...1.1 mm²
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...70 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
luja (luokka 4)
Mitta-asteikko:
kyllä
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaa Careltech® 6.8mm COAX Dca antennikaapeli. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.
Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Tähän tuotteeseemme käyvät esim. seuraavat Cabelcon merkkiset liittimet:
S 75 265 37
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free


