WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A KLMA 4X0,8+0,8 R100 Dca

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A KLMA 4X0,8+0,8 R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 14.5 mm

  • Väri - harmaa

  • Signaali-/telekaapelien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Materiaali - polypropeeni

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002113082

Sähkönumero

0211308

Toimittajan tuotenumero

20HF-A KLMA 4X0.8+0.8

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

14.5 mm

Väri:

harmaa

Signaali-/telekaapelien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

20 mm

Materiaali:

polypropeeni

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.8...0.8 mm²

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

joustava

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-15...70 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:

Keskiluja (luokka 3, 750 N)

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

luja (luokka 4)

Mitta-asteikko:

kyllä

Wirell Putkijohto Aalto - 20HF-A KLMA 4X0.8+0.8 Dca R100

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaa KLMA 4X0.8+0.8 HF Dca kaapeli. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.

Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.

Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free