WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A ML 3x2,5S R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 14.5 mm
Väri - harmaa
Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 3
Ulkohalkaisija - 20 mm
Vetolanka - ei
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410004088074
Sähkönumero
0408807
Toimittajan tuotenumero
20HF-A ML 3X2.5S DCA R
Tukkuerä
100
Sisähalkaisija:
14.5 mm
Väri:
harmaa
Yksijohdinkaapelien lukumäärä:
3
Ulkohalkaisija:
20 mm
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Halogeeniton:
kyllä
Voimakaapelien lukumäärä:
3
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-15...70 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
luja (luokka 4)
Mitta-asteikko:
kyllä
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennetut halogeenivapaat ML (H07Z1-U) Dca 3x2.5 mm2 johtimet. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.
Aalto-sarjan putken saa asentaa sullottuun betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free


