WIRELL - Sähköasennusputki speed - HF TAM 20-A-SC ICTA /100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Sisähalkaisija - 15 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410011074046
Sähkönumero
1107404
Toimittajan tuotenumero
20HF-A-SC TAM ICTA SPE
Tukkuerä
100
Materiaali:
polypropeeni
Sisähalkaisija:
15 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
kyllä
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
luja (luokka 4)
Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free


