WISI - Antennirasia - Päättyvä rasia 1dB 5-1006MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päättyvä
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - muu
Moduulien lukumäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010056723262
Sähkönumero
7526603
Toimittajan tuotenumero
DB10
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
päättyvä
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
muu
Moduulien lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
0 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7016
Pinnan suojaus:
metallinen
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
DAB+:
kyllä
Suojauksen tehokkuusluokka:
muu
Wisin korkealaatuinen DB10 on 1dB päättyvä antennirasia.



