WISI - Antennirasia - Päättyvä rasia 4,5dB 5-2400MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - päättyvä

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - muu

  • Moduulien lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010056152956

Sähkönumero

7526600

Toimittajan tuotenumero

DB03A

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

päättyvä

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

muu

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

4.5 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

0 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

5 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

0 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7016

Pinnan suojaus:

metallinen

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

DAB+:

kyllä

Suojauksen tehokkuusluokka:

muu

Antennirasia päättyvä 4,5dB, 5-2400MHz, Wisi

Korkealaatuinen, päättyvä antennirasia 4,5 db ​vaimennuksella. Soveltuu TV- ja SAT-asennuksiin.