WISI - Peitelevy - Peitelevy 75 x 75mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kokoonpano - pinta-asennettava kehys
Läpinäkyvä - ei
Sopivien laitteiden maksimileveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010056107895
Sähkönumero
7526605
Toimittajan tuotenumero
DW42
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
pinta-asennettava kehys
Läpinäkyvä:
ei
Sopivien laitteiden maksimileveys:
75 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
75 mm
Peitelevy 75 x 75mm Wisi
Wisin peitelevy, täysin yhteensopiva Wisin antennirasioiden kanssa.
Mitat: 75 x 75 mm.
Wisin peitelevy, täysin yhteensopiva Wisin antennirasioiden kanssa.
Mitat: 75 x 75 mm.