WISI - Vahvistintarvike - RF-diplekseri, 65/85 MHz


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Lähtöjen lukumäärä - 3
Tulojen lukumäärä - 3
VHF vahvistus - 0 dB
Verkkolaite - ei vaadita
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010056754242
Sähkönumero
7526609
Toimittajan tuotenumero
XE50B0650
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
3
Tulojen lukumäärä:
3
VHF vahvistus:
0 dB
Verkkolaite:
ei vaadita
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
ei
Paluukanava:
passiivinen
Taajuusvaste:
5-65 MHz
Paluusuunnan vahvistus:
0 dB
UHF vahvistus:
0 dB
RF-diplekseri, 65/85 MHz
XE50B0650 on paluusuunnan diplekserimoduuli, jolla määritetään vahvistimen tai optisen vastaanottimen myötä- tai paluusuuntataajuudet.
Sopii esimerkiksi Wisin LR27-2312 optiseen vastaanottimeen.
XE50B0650 on paluusuunnan diplekserimoduuli, jolla määritetään vahvistimen tai optisen vastaanottimen myötä- tai paluusuuntataajuudet.
Sopii esimerkiksi Wisin LR27-2312 optiseen vastaanottimeen.