varastointi päättyy

WISKA - Adapteri Pg-M muovi - APM M11/16 / Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Adapteri Pg-M muovi - APM M11/16 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 16

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685636551

Sähkönumero

1705419

Toimittajan tuotenumero

10063655

Tukkuerä

25

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

16

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

PG-kierteen ulkohalkaisija:

11

Adapteri PK-M, muovi, metri