WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 48 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 69 mm
Sisähalkaisija - 58 mm
Paksuus - 3 mm
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007685614283
Sähkönumero
1707352
Toimittajan tuotenumero
10061428
Tukkuerä
100
Ulkohalkaisija:
69 mm
Sisähalkaisija:
58 mm
Paksuus:
3 mm
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
EPDM
Renkaan malli:
umpi
Sopii kierrekoolle PG:
48
Aluslevyllä:
ei


