WOOX - Anturi - Kosteus ja lämpötila IR-säädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue - 0...99 %
Sisältää asennustarvikkeet - kyllä
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606732833
Sähkönumero
2636504
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7246
Tukkuerä
40
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue:
0...99 %
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
kyllä
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
muu
Bluetooth:
kyllä
Näytön tyyppi:
LED
Teholähteen tyyppi:
virtajohto
Mitoitussyöttöjännite, AC:
230...230 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
5...5 V
Käyttöpaikka:
huone
Lämpötilamittausalue:
0...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Suojavaruste:
muu
Sensori kotelon sisällä:
kyllä
Sensori kotelon ulkopuolella:
ei
Kiinteä anturijohto:
ei
Aktiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Offset asetusmahdollisuus:
ei
Trendien seuranta:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Potentiometri säätönupilla:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Valmiustila-painike:
ei
Langaton:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitäntä
Käänteisen napaisuuden suojauksella:
ei
Lähtevien signaalien lukumäärä:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:
0
Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:
0
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):
99 %
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelon korkeus:
70 mm
Kotelon leveys:
70 mm
Kotelosyvyys:
18.5 mm
Rungon väri:
valkoinen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
WOOX-R7246 on kompakti ja älykäs IR-kaukosäädin, jossa on integroituna lämpötila- ja kosteusanturi. Se on ihanteellinen kumppani viihtyisään ja terveelliseen kotiin. IR-kaukosäätötoiminto yhdistää useita infrapunakaukosäätimiä tähän yhteen älykkääseen laitteeseen. Integroidut lämpötila- ja kosteusanturit havaitsevat lämpötila- ja kosteustiedot 5 sekunnin välein ja lataavat ne WOOX Home -sovellukseen. Varmistat, että sekä kosteus että lämpötila kotisi tai toimistosi sisällä pysyvät terveellisellä tasolla.
WOOX-R7246:n mukana tulee helposti asennettava, tukeva kiinniketeline, joten voit sijoittaa R7246:n mihin tahansa tasaiselle pinnalle. Pakkauksen sisältä löydät myös 3M-teipillä varustetun metallilevyn, joten voit kiinnittää R7246:n seinään, laitteeseen tai muuhun paikkaan myös ilman telinettä.
WOOX-R7246 saa virtansa mukana toimitetulla USB-C -kaapelilla (150 cm), jonka voit liittää USB-C-verkkovirtasovittimeen, joka sopii mihin tahansa verkkovirtapistorasiaan.
Käytä WOOX:in älykästä IR-kaukosäädintä integroidulla lämpötila- ja kosteusanturilla kotisi WiFi-verkon kautta ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua. Käyttöönotto on todella helppoa.
WOOX-R7246 toimii Amazon Alexa & Google Home -ääniohjauslaitteiden kanssa.
Pakkaus sisältää:
- R7246
- USB type-C kaapeli 150cm
- Nollaustikku x 1
- Kiinnityslevy 3M-teipillä
- USB-C -verkkovirtasovitin
- Monikielinen käyttöohje
- Tuotteen koko 70*70*18,5 mm.
- Nettopaino 220 grammaa
- Virtajohdon pituus USB-C 1,5 m
- Kotelomateriaali PC-kotelo + ABS-peruskannatin
- Kotelon väri Valkoinen
- Kotelon palonkestävyys UL94 V-2
- Suojaus (IP) IP20
- Infrapuna LED lukumäärä 6 kpl
- Pääohjauspiirisarja GD32E230F8V6
- WiFi-moduuli CBU (2.4G WiFi + Bluetooth)
- Langattoman WiFi:n taajuus 2412 MHz ~ 2472 MHz
- Langaton standardi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- BT Langaton taajuus 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
- BT-versio 5,2 Antennivahvistus (dBi) 2,21dBi
- Virtalähde DC 5V/1A
- Tehonkulutus käyttötilassa 0,2W, valmiustilassa 0,1W (näyttö pois päältä)
- Lämpötilan tarkkuus APP ±0,3°C
- Näytön lämpötilatarkkuus 0,5°C.
- APP:n kosteustarkkuus ±3 % RH
- Näytön kosteustarkkuus 0,5 %
- Mittaus 5 sekunnin välein
- Infrapunataajuus 0-455 KHz
- IR-ohjausetäisyys Vaakasuunta=8m, suunta laitetta vasten=10m (ympäristö vaikuttaa)
- IR-oppimisetäisyys Suunta laitetta vasten=30mm, kulma ±45° (ympäristö vaikuttaa).
- IR-tietokanta Remotec
- Käyttölämpötila 0°C ~ 40°C
- Työskentelykosteus 0 ~ 99 % RH (ei kondensaatiota).
- Näytön kirkkauden säätö On / Off-kytkin
- Lämpötilan yksikkö °C / °F
- Lämpötilan hälytystuki
- Kosteushälytyksen tuki
- DIY-tilan tuki






