WOOX - Anturi langaton - Tärinätunnistin, Zigbee


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606721080
Sähkönumero
2819206
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7081
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
WOOX-R7081 Zigbee-pohjainen tärinätunnistin suojaa omaisuuttasi yksinkertaisimmalla tavalla. Kun tärinää, kallistusta tai jonkun putoaminen havaitaan, WOOX-R7081 tärinätunnistin tekee hälytyksen lähettämällä ilmoituksen WOOX-sovelluksen kautta, tai jos olet luonut automaatioita, se laukaisee esimerkiksi WOOX-R7051 sireenin soimaan.
Sopii monenlaisiin paikkoihin
Tunnistin voidaan sijoittaa mihin tahansa, tarpeittesi mukaan suojaamaan kotiasi. Laite on kooltaan vain 40.1 x 40.1 x 10.9mm, joten se on kätevä asentaa jokaiseen paikkaan, missä vain valvontaa tarvitaan. R7081 on langaton laite, joka toimii CR2032-paristolla. Pariston käyttöikä normaalikäytössä on 1 vuosi. Kun pariston varaus alittaa tietyn tason (20% pakollinen ja sitä voi säätää sovelluksessa), sovellus lähettää käyttäjälle muistutuksen tulevasta pariston vaihdosta.
Luo automaatioita muiden Woox-älylaitteiden kanssa
WOOX-sovelluksella voit helposti asettaa automaatioita toisten WOOX- tai muiden Tuya-pohjaisten älylaitteiden kanssa ja luoda täydellisen älyjärjestelmän. Voit esimerkiksi automatisoida valot syttymään, kun tunnistin on havainnut tärinää.
Huomioitavaa
Laite tarvii toimiakseen Zigbee-ohjainyksikön, esimerkiksi WOOX-R7070:n.
Pakkaus sisältää:
1. R7081 tärinätunnistin
2. Pikaopas
Tekniset ominaisuudet:
- Materiaali: ABS (UL94 V-2)
- Suojausluokitus: IP20
- Paristo: CR2032 x 1 (sisältyy pakkaukseen)
- Zigbee-moduuli: TYZS3_NS
- Protokolla: IEEE 802.15.4/ZigBee
- Taajuus: 2.405-2.480GHz
- Pariston käyttöikä: 1 vuosi
- Yhteysalue: 10~35 metriä sisätilassa ja yli 70 metriä vapaassa tilassa
- Väri: Valkoinen
- Hälytyksen LED: Punainen
- Power LED: Sininen
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.