WOOX - Aurinkopaneeli - Kameran lat. 5V/3W 2m MicroUSB

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 3 Wp

  • Avoimen virtapiirin jännite - 5 V

  • Pituus - 50 mm

  • Leveys - 120 mm

  • Järjestelmäjännite (maks.) - 5 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606735759

Sähkönumero

8011001

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5188

Tukkuerä

40

Huipputeho:

3 Wp

Avoimen virtapiirin jännite:

5 V

Pituus:

50 mm

Leveys:

120 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

5 V

Kennon materiaali:

muu

Kennojen lukumäärä:

1

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

5 V

Kehyksellä:

kyllä

Korkeus:

175 mm

Kaapelin pituus:

2000 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Paino:

0.22 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-10...50 °C

Väri kenno:

musta

Aurinkopaneeli WOOX-kameran lataukseen 5V/3W, 2m MicroUSB-kaapeli.

Aurinkopaneelilla saat akuilla toimivan valvontakamerasi pysymään aina toiminnassa ilman lataamista.
  • Ympäristöystävällinen tuote, vihreää energiaa
  • 2 metrin micro-USB -kaapeli mahdollistaa aurinkotehokkaan asennuspaikan
Esittely

Tällä aurinkopaneelilla akkukäyttöinen ulkokamerasi tai ovikellosi ei tarvitse enää verkkovirtaa lataukseen. Voit ladata akut aurinkoenergialla. Kamera tarvitsee vain muutaman tunnin aurinkoa toimiakseen jatkuvasti. Asenna aurinkopaneeli lähelle ulkokameraa tai ovikelloa, aurinkoiselle paikalle.

Pakkaus sisältää:
  • R5188 aurinkopaneeli
  • 2 metrin Micro-USB latauskaapeli
  • Kiinnikkeet ja ruuvit
  • Pikaopas
Ominaisuudet:
  • Lähtöteho: DC 5V, 3W
  • Virtajohdon pituus: 2 metriä
  • Vesitiivis: IP65
  • Mitat: 120x175x50mm
  • Liitäntä: Micro USB
  • Käyttöolosuhteet: -10? -50?, =95%RH