WOOX - Hehkulamppu - WiFi filamentti E14 2700-6500K

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Pituus - 116 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606714976

Sähkönumero

4704211

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5141

Tukkuerä

50

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Pituus:

116 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

35 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

95.9 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

valkoinen

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

kyllä

WiFi-ohjattava LED-filamenttilamppu 2700K-6500K E14 4.9W-470lm

WOOX R5141 Wi-Fi-ohjattavalla LED-filamenttilampulla saat helposti aikaiseksi entisajan tunnelmaa ja valon sävy on luonnollinen. Aina ei ole tarkoituksenmukaista valaista kirkkaasti ja kylmästi, vaan usein valaistuksen sävyn onkin syytä olla luonnollisempi ja pehmeämpi, silmää miellyttävä ja tunnelmallinen.

Filamenttilamppu koostuu vanhanaikaista hehkulamppua muistuttavasta lamppukuvusta, jonka sisällä on sauvamainen LED-elementti. Filamentit puolestaan ovat valolankoja, eli tässä tapauksessa LED-valolankoja. Filamenttilampun soveltuvuus valaisimeesi kannattaa varmistaa etukäteen (E14-kanta).

WOOX Home tarjoaa sinulle tämän klassisen valaistuksen älykkäällä ohjauksella. Voit yhdistää WOOX R5141:n Wi-Fi-reitittimeen kotona ilman ohjausyksikön tai muun palvelun tarvetta. Kun R5141-lamppu on yhdistetty ilmaiseen WOOX Home -sovellukseen, voit ohjata sitä mistä tahansa ja milloin tahansa. Voit asettaa valaistukselle aikatauluja ja yhdistää R5141:n muihin WOOX-laitteisiin. Hallinta onnistuu myös ääniohjauspalveluilla, kuten Amazon Alexalla ja Google Assistantilla.

Ominaisuudet:
  • Hubia/ohjainyksikköä ei tarvita – toimii minkä tahansa 2,4 GHz Wi-Fi-reitittimen kanssa
  • Ääniohjaus – toimii Amazon Alexan (Echo ja Echo Dot) ja Google Assistantin kanssa
  • Voit hallita lamppua mistä tahansa älylaitteellasi ilmaisella WOOX Home -sovelluksella (saatavilla Android- tai iOS-laitteelle)
Tekniset tiedot:
  • Materiaali: lasi ja alumiini
  • E14-kanta
  • polttimon muoto: C13
  • Jännite: 220-240VAC 50/60Hz
  • 4.9W, 470lm
  • IP-luokitus: IP20
  • Palosuojaus: UL94-V0
  • Väri: 2700-6500K
  • CRI: =80Ra
  • Säteen kulma: 320°
  • Käyttöikä: 15000h
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz ja Bluetooth 4.2
  • Ääniohjaus: Google Assistant, Amazon Alexa
  • Käyttöolosuhteet: -15-+40?, 0-95%RH
  • Himmennys: Woox Home-sovelluksella
  • Maksimi lähetysteho: 11.81 dBm
  • Mitat: 35x35x116mm, 26g