WOOX - Jatkopistorasia - WiFi 3xSchuko 4xUSB +kul.mitt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - kyllä
USB-liittimien määrä - 4
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Ylijännitesuojaus - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606709408
Sähkönumero
2428103
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R5104
Tukkuerä
10
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
USB-liittimien määrä:
4
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Rungon muoto:
suorakulmainen
Europistorasioiden lukumäärä:
3
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
3
Väri:
valkoinen
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
muu
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Liitäntäjohdon pituus:
1.5 m
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
NEMA -koodi:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Käyttölämpötila:
-10...35 °C
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Liitä kotisi älykkäämpään tulevaisuuteen
Ohjaa kotisi laitteita missä ikinä oletkin.
Kunhan sinulla on vain nettiyhteys käytössä, voit etäohjata kodinkoneitasi Woox älyjatkojohdolla milloin tahansa ja missä tahansa. Voit käyttää vedenkeitintä, sytyttää olohuoneen valot, käynnistää ilmanpuhdistimen tai jopa vedenlämmittimen älypuhelimellasi. Kaikki tapahtuu muutamalla napautuksella, Woox Home- sovelluksella.
Ääniohjaus
Woox älyjatkojohto toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, joten voit hallita laitteitasi ääniohjauksella. Kun nimeät jokaisen jatkojohdon, voit kommunikoida niiden kanssa nimellä ja antaa äänikomentoja. Voit myös luoda ryhmän kaikille älylaitteillesi ja ohjata niitä kaikkia yhdellä komennolla.
Ei lisälaitteiden tarvetta
Woox älyjatkojohto toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.
Ajastustoiminto
Käytä energiaa säästävää ja ympäristöystävällistä ajastustoimintoa, joka tekee kodinkoneiden käytöstä helpompaa. Woox älyjatkojohto voi jopa pidentää kodinkoneiden käyttöikää tekemällä niistä älykkäitä.
Energiankulutuksen mittaus
WOOX-R5104 älyjatkojohdossa on energiankulutuksen mittaustoiminto. WOOX Home- tai WOOX Security App-sovelluksen lokien avulla voit seurata sähkön käyttöä päivämäärän mukaan, pistorasiakohtaisesti.
Etäkäyttö
Sinun ei tarvitse enää huolehtia, sammutitko valot tai jäikö jokin kodinkone päälle. Voit tarkistaa laitteiden tilan Woox home- sovelluksesta millon ja missä tahansa.
Pakkauksen sisältö:
1. R5104 älyjatkojohto
2. Pikaopas
Tekniset ominaisuudet:
- Mitat: 350x71x42mm
- Virtajohdon pituus: 150cm
- Paino: 738g
- Materiaali: PC (UL94 V-0 750°C FIRE-PROOF)
- Suojausluokitus (IP): IP20
- Pistorasiat: 3x Schucko, Type F
- Maksimikuormitus: 3680W
- Jännite: 16A, 230V AC, 50Hz
- Pistorasian maksimivirta: 16A
- WiFi-moduuli: CB3S
- Protokolla: IEEE 802.11b/g/n WiFi & Bluetooth 4.2
- Maksimi WiFI-teho: 17.8 dBm
- Langattoman verkon taajuus: 2.412~2.472GHz
- Käyttöolosuhteet: -10°C ~ +35°C, 0 ~95%RH
- USB-portit: 4x USB 2.0
- USB-lähtö yhteensä: 5V 4.2A
- USB nimellisteho yhteensä: 21W
- USB-lähtö yksittäinen: 5V 2.4A
- USB nimellisteho yksittäinen: 12W
- Ääniohjaustuki: Google Assistant, Amazon Alexa
- Ylikuormitussuoja: Kyllä, 17.3A / 7.3A (USB)
- Oikosulkusuojaus (USB): Kyllä
- Turvasulut lapsille: Kyllä
- Koteloinnin väri: Valkoinen
- Näppäimen väri: Valkoinen
- WiFi LED: Sininen
- Virtanäppäimen LED: Sininen







