WOOX - Kamera-IP - QHD 2K IP65 DC 5V/1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - ei ole
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606735971
Sähkönumero
7116726
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R3568
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
ei ole
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
musta
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Pikselien määrä (Mpx):
3
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
10 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Näkökenttä, vaaka:
101...101 °
Näkökenttä, pysty:
90...90 °
Syöttöjännite:
5...220 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
70 mm
Leveys:
58 mm
Syvyys:
163 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Mikään ei ole tärkeämpää kuin turvallisuuden tunne ja sen sinulle mahdollistaa Wooxin R3568 -ulkokamera. Jos etsit tyylikästä, korkealaatuista turvakameraa ulkokäyttöön, etkä halua tinkiä ominaisuuksista budjetin vuoksi, WOOX-R3568 -kamera on sinulle oikea valinta.
Säänkestävä, UV-suojattu, IP65 -sertifioitu
WOOX-R3568 -kamera on IP65-sertifioitu, joten se on ihanteellinen ulkokäyttöön. Se pystyy tallentamaan valvontakuvaa jatkuvasti muuttuvassa ulkoilmassa, sateesta tai auringonpaisteesta riippumatta. UV-suojauksen ansiosta kamera valvoo kotiasi, vaikka ultraviolettisäteet olisivat erityisen voimakkaita tai lämpötila -20° - +60°C.
Kiinteällä virtajohdolla
Toisin kuin langaton veljensä WOOX-R4260, R3568-mallissa on kiinteä 220V:n virtajohto, joka muuttaa vaihtovirran tasavirraksi, jolloin se voidaan kytkeä virtaan mukana toimitetulla 5V:n verkkolaitteella.
Toimii WiFi:llä
Ei lisälaitteiden tarvetta - R3568-kamera toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikön tai maksullisen tilauspalvelun tarvetta.
Kaksisuuntainen ääni
Kuuntele ja puhu käyttämällä WOOX Home -sovellusta missä ja milloin tahansa. WOOX-R3568 -kamerassa on kaksisuuntainen äänitoiminto, jonka avulla voit pyytää kuriiria jättämään paketin kuistille tai säikäyttää mahdollisia varkaita.
Liike- ja äänentunnistus
Pidä omaisuuttasi silmällä koko ajan. WOOX-R3568 -kamerassa on liikkeen- ja äänentunnistus, jonka live-hälytykset tulevat Woox home -sovellukseesi nopeasti. Tämä helpottaa varkaiden tai tunkeilijoiden karkottamista ja kiinniottoa.
Ultra HD 2K & Super IR-yökuvaus
WOOX-R3568 -ulkokamera kääntyy 101 astetta vaakasuunnassa ja 90 astetta pystysuunnassa. Yhdessä 104 asteen katselukulman kanssa se tarjoaa sinulle täyden tarvitsemasi valvonnan. Kamera on varustettu myös laadukkaalla sensorilla sekä UHD 2K -objektiivilla. Yökuvaus jopa 10 metrin päähän pilkkopimeässä.
Pakkauksen sisältö:
- Kamera
- USB-johto
- Käyttöohje
- Virtasovitin
- Kiinnitysruuvipakkaus
- Kameravalvonta-tarrat 2kpl
- Ruuvimeisseli
Tekniset ominaisuudet:
- Virtalähde DC 5V/1A (sisältyy pakkaukseen)
- Resoluutio: QHD 2304x1296P
- IR -etäisyys: 10m
- Katselukulma: 104°
- Audio IN: sisäänrakennettu mikrofoni
- Audio OUT: sisäänrakennettu kaiutin
- Kaksisuuntainen ääni
- Liiketunnistus
- Tallennus: micro SD-kortille max. 128GB (ei sisälly pakkaukseen)
- Protokolla: WiFi 2.4GHz
- Suojausluokitus (IP): IP65
- Käyttöolosuhteet: -20 - +60?, 10%-95%RH ei kondenssivettä
- Mitat: 70x55x163mm
- Maksimi lähetysteho: 16.6 dBm







