WOOX - Kaukosäädin, Zigbee - WOOX R7054

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäohjaus
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606701136
Sähkönumero
7116714
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7054
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäohjaus
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
WOOX Kaukosäädin, Zigbee WOOX R7054 älykkäällä kaukosäätimellä voit vaihtaa hälytysjärjestelmäsi tilaa: ""Away"", ""At home"", ""Disarm"" tai ""Emergency"". Voit luoda oman skenaarion toiminnoista Woox home-sovelluksessa, esimerkiksi:
“Away”-painike (lukko kiinni): Kytke hälytysjärjestelmä päälle Woox kauko-ohjaimella.
""At home""-painike: Suojaa kotisi myös ollessasi paikalla. ""Disarm""-painike (lukko auki): Kytke hälytysjärjestelmä pois päältä nopeasti Woox kauko-ohjaimella.
""Emergency""-painike (SOS): Aktivoi hälytysjärjestelmä välittömästi hätätilanteessa.
WOOX R7054 kaukosäädin on fiksu, pienikokoinen ja helppo ottaa mukaan, mihin ikinä menetkin. Kaukosäätimen käyttöä varten tarvitset myös WOOX R7070 Zigbee-ohjainyksikön (ei sisälly pakkaukseen).
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.
“Away”-painike (lukko kiinni): Kytke hälytysjärjestelmä päälle Woox kauko-ohjaimella.
""At home""-painike: Suojaa kotisi myös ollessasi paikalla. ""Disarm""-painike (lukko auki): Kytke hälytysjärjestelmä pois päältä nopeasti Woox kauko-ohjaimella.
""Emergency""-painike (SOS): Aktivoi hälytysjärjestelmä välittömästi hätätilanteessa.
WOOX R7054 kaukosäädin on fiksu, pienikokoinen ja helppo ottaa mukaan, mihin ikinä menetkin. Kaukosäätimen käyttöä varten tarvitset myös WOOX R7070 Zigbee-ohjainyksikön (ei sisälly pakkaukseen).
- Kuuluu WOOX Zigbee-tuoteperheeseen
- Tarvitset WOOX Zigbee-ohjainyksikön laitteen käyttöä varten
- Toimii kaikkien WOOX älylaitteiden kanssa
- Toimii Amazon Alexa- ja Google Assistant-ääniohjauksen kanssa
- Paristo: CR2032 x 1 (mukana pakkauksessa)
- Mitat: 66 x 34 x 11 mm
- Langaton yhteys: Zigbee 3.0
- Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30m, ulkona 30-50m
- Taajuus: 2.400-2.483 GHz
- Käyttöolosuhteet: -10℃ ~ 50℃, 0-95%RH, ei kondenssivettä
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.







