WOOX - Kosteus ja lämpötila Zigbee - WOOX-R7048

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tekniikka - muu
Mittapisteiden lukumäärä - 1
Sisältää asennustarvikkeet - kyllä
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606701266
Sähkönumero
2636502
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7048
Tukkuerä
1
Tekniikka:
muu
Mittapisteiden lukumäärä:
1
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
kyllä
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
kyllä
Kaapelin pituus:
0 m
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
muu
Bluetooth:
ei
Lämpötilamittausalue:
-20...50 °C
Seinäasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
ei
Suojavaruste:
muu
Sensori kotelon sisällä:
kyllä
Sensori kotelon ulkopuolella:
ei
Kiinteä anturijohto:
ei
Anturin pituus:
0 mm
Insertin pituus:
0 mm
Elementin materiaali:
muu
Aktiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Passiivinen lämpötilamittaus:
ei
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Offset asetusmahdollisuus:
ei
Trendien seuranta:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Potentiometri säätönupilla:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Valmiustila-painike:
ei
Langaton:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Käänteisen napaisuuden suojauksella:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Ominaisuudet
- Paristo: CR2032 * 1 (sisältyy pakkaukseen)
- Lämpötilan tarkkuus: ±0.3?
- Kosteustarkkuus: ±3%
- Langaton yhteys: Zigbee 3.0
- Toimintaetäisyys: sisätiloissa 10-30 m
- Taajuus: 2.4-2.483 GHz
- Toimintaolosuhteet: -20?-50?, 0-95%RH, ei kondenssivettä
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.







