WOOX - Liiketunnistin, Zigbee - WOOX-R7046

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Korkeus - 57 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Syvyys - 52 mm

  • Google Assistant -yhteensopiva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606701242

Sähkönumero

7116710

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R7046

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Korkeus:

57 mm

Leveys:

57 mm

Syvyys:

52 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

WOOX - Liiketunnistin, Zigbee

R7046 on älykäs liiketunnistin, joka havaitsee, jos joku liikkuu kotonasi tai toimistollasi.

Liiketunnistimen käyttöä varten tarvitset myös R7070 Zigbee-ohjainyksikön. R7046 liiketunnistin on helppo linkittää ohjainyksikköön, jolloin se on myös yhdistettävissä samassa verkossa toimiviin muihin WOOX älylaitteisiin.

Voit esimerkiksi asettaa sen toimimaan yhdessä WOOX älyvalaistuksen kanssa niin, että yksi tai useampi lamppu syttyy, kun tunnistin havaitsee liikettä. Voit asettaa liiketunnistuksen päälle Woox home- sovelluksella ja saat ilmoitukset liikehavainnoista reaaliaikaisesti älypuhelimeesi.
  • Kuuluu WOOX Zigbee-tuoteperheeseen
  • Tarvitset WOOX Zigbee-ohjainyksikön laitteen käyttöä varten
  • Toimii kaikkien WOOX älylaitteiden kanssa
  • Toimii Amazon Alexa- ja Google Assistant-ääniohjauksen kanssa
Ominaisuudet
  • Paristo: CR2450 * 1 (sisältyy pakkaukseen)
  • Mitat: 57*57*52mm
  • Havainnointikulma: 110°
  • Langaton yhteys: Zigbee 3.0
  • Toimintaetäisyys: sisätiloissa 10-30m
  • Taajuus: 2.4-2.483 GHz
  • Käyttöolosuhteet: -10?-45?, 0-95%RH, ei kondenssivettä
Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?

Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.

Tietoa Zigbee:stä

Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.