WOOX - Ovi- ja ikkunasensori, Zigbee - WOOX-R7047

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koskettimet - muu

  • Langaton - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Liitäntäkaapelilla - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606701259

Sähkönumero

7116711

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R7047

Tukkuerä

1

Koskettimet:

muu

Langaton:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väri:

valkoinen

Anturin halkaisija:

15 mm

Anturin pituus:

30 mm

Anturin leveys:

20 mm

Anturin korkeus:

30 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

WOOX - Ovi- ja ikkunasensori, Zigbee

WOOX Zigbee ovi- ja ikkunasensori älykotijärjestelmään. Pienen koon ja kätevän kaksipuoleisen asennusteipin ansiosta helppo asentaa sinulle sopivaan paikkaan. Sensori toimii paristoilla ja voit ohjata sitä älypuhelimesi Woox home- sovelluksella WOOX R7070 Zigbee-ohjainyksikön kautta.
  • Helppo asentaa oviin, ikkunoihin, yöpöytiin ja muihin huonekaluihin ilman kaapeleita
  • Välitön ilmoitus älypuhelimeen, jos ovi tai ikkuna aukeaa
  • Yhdistämällä järjestelmään muita WOOX-laitteita, voit esimerkiksi asettaa valot syttymään, kun ovi avataan
Ominaisuudet
  • Paristo: CR2032 * 2 (sisältyy pakkaukseen)
  • Tunnistusetäisyys: 10-20mm
  • Langaton yhteys: Zigbee 3.0
  • Taajuus: 2.4~2.483 GHz
  • Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-20m
  • Mitat: 57*37*12mm
  • Käyttöolosuhteet: -10?~50?, 0-95%RH, ei kondenssivettä
Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?

Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.

Tietoa Zigbee:stä

Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.